{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ plošče | 165 mm | |
Debelina plošče | 30 mm | |
⌀ izvrtine | 54 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 555145 120 | |
EAN/GTIN | 4045197525680 | |
Številka proizvajalca | 555145 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brus (A) 120
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 120 | 120 |
za material | INOX ;Jeklo | |
⌀ plošče | 165 | 125 |
Debelina plošče | 30 | 20 |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasto brusno kolo |