{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 60 | |
⌀ plošče | 165 mm | |
Debelina plošče | 30 mm | |
⌀ izvrtine | 54 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 555145 60 | |
EAN/GTIN | 4045197525666 | |
Številka proizvajalca | 555145 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pahljačasti brus (A), ⌀ 165×30 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 60 | 60 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
⌀ plošče | 165 mm | 125 mm |
Debelina plošče | 30 mm | 20 mm |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasto brusno kolo |