Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 9,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 70 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Premer reza (DC) 9,5 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,09 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 70 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla