ECU057E07-3W06-57 IC900 Kratki čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 38°

Št. art.: 5620515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5620515
EAN/GTIN 7291075003208
Številka proizvajalca 5620515
L-število L24180 1802

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 5,7 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, stranica Weldon, stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 5,7 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,06 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico