Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 5,5 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 13 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm, vpenjalna stranica Okrogla, vpenjalna stranica Okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Premer reza (DC) 5,5 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,06 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 50 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla