EC-A2 03-30C03E75 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z utori, 2 rezalnima robovoma in kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5650493
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5650493
EAN/GTIN 7291075016086
Številka proizvajalca 5650493
L-število L24180 1155

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 3 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 75 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 3 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,04 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico