• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

EB-A2 10-60C10E150 IC08 Rezkarji polnega radija iz karbidne trdine z utori, 2 stožčastima rezalnima robovoma in kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5667653
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5667653
EAN/GTIN 7291075015737
Številka proizvajalca 5667653
L-število L24180 138

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer reza (DC) 10 mm, dolžina reza maks (APMX) 60 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 60 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico