MM EB.187E27-4T05 IC908 Zamenljivi kroglični rezkarji iz trdega karbida

Št. art.: 5623326
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623326
EAN/GTIN 7291075149340
Številka proizvajalca 5623326
L-število L24060 1006

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Rotirni premer, na strani stroja (DCONMS): 0,32″
  • Vmesniške značilnosti T05
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,19″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,28″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 0,87″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.32″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T05
  • Polmer vogala (RE): 0.09″
  • Premer rezanja (DC): 0.19″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.28″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 38 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.59″
  • Celotna dolžina (OAL): 0.87″

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico