MM EC.312D20C004-6T05 IC903 Zamenljive rezkalne glave iz trdega karbida s 6, 8 ali 10 utori, 50° kotom spirale za obdelavo kaljenega jekla

Št. art.: 5622507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622507
EAN/GTIN 7291075265606
Številka proizvajalca 5622507
L-število L24060 764

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 0,3″
  • Vmesniške značilnosti T05
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,312″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,2″
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • Skupna dolžina (OAL): 0,67″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.3″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T05
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.004″
  • Premer rezanja (DC): 0.312″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.2″
  • Število zarez (NOF): 6
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 50 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 0.67″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 2 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico