MM EC.500A37R015-6T08 IC908 Zamenljive glave za rezkanje iz trdega karbida s 6 zarezami, kotom spirale 30° in 45° ter različnimi polmeri vogalov

Št. art.: 5621481
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621481
EAN/GTIN 7291075265354
Številka proizvajalca 5621481
L-število L24060 993

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,488″
  • Vmesniške značilnosti T08
  • Premer rezalnega roba (DC): 1/2″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,374″
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • Skupna dolžina (OAL): 0,962″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.488″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T08
  • Polmer vogala (RE): 0.016″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 1/2″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.374″
  • Število zarez (NOF): 6
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 30 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 0.962″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 6 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico