Enostranske stopnice s koleščki in ročaji z aluminijastimi rebri 5 Koraki

Št. art.: 56105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Pohodnost enostranska
Vrsta izdelka Podest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56105
EAN/GTIN 4031405561052
Številka proizvajalca 056105
L-število L90110 730

Opis

Opis:

  • Enostranske stopnice iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 200 mm globoki koraki
  • Prostorna ploščad (600 x 800 mm)
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s koleni in podstavki
  • Dva dvižna valja Ø 125 mm in ročaji za enostavno premikanje iz kraja v kraj
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Ročaji so neobvezni v skladu z DIN EN 131-7 na stopnicah lestve ploščadi s plezalnim kotom ≥60°
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3200 mm
  • Širina osnovnega območja: 880 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1580 mm
  • Višina: 2200 mm
  • Širina kolone: 24 mm
  • Višina stebra: 57 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 60 °
  • Zgornja zunanja širina: 682 mm
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 1200 mm
  • Dolžina ploščadi: 800 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 240 mm
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 200 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 910 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico