Ročajna ograja, ki jo je mogoče priključiti desno za stopnice na ploščadi 5-6 stopnic

Št. art.: 50235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50235
    EAN/GTIN 4031405502352
    Številka proizvajalca 050235

    Opis

    Opis:

    • Primerno za enostranske in dvostranske stopnice
    • Enostavna namestitev s pomočjo vtičnega sistema brez orodja
    • Priključna različica samo v kombinaciji z ograjo

    Lastnosti:

    • Širina: 550 mm
    • Premer: 35 mm
    • Dolžina: 1443 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico