Pladenj za shranjevanje 623/495x220 mm Območje vpenjanja 35 mm

Št. art.: 19273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19273
    EAN/GTIN 4031405192737
    Številka proizvajalca 019273
    L-število L90110 472

    Opis

    Opis:

    • Vključno z Nosilec in nosilec
    • Nosilnost: Približno 10 kg
    • Primerno za stopničke po stopnicah in mostu 70° po naročilu št. 303404 - 303408

    Lastnosti:

    • Širina: 623 mm
    • Razpon vpenjanja: 35 mm
    • Dolžina: 220 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 10 kg
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico