MTH 32 I 5 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607447
EAN/GTIN 7291075369885
Številka proizvajalca 5607447
L-število L24290 264

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 32 mm, debelina ploščice (S1) 4 mm, širina ploščice (W1) 9 mm, navojna smola (TP) 5,08 mm, navoj na palec (TPI) 5 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 5,08 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 5 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico