MTH 45 I 8 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607188
    EAN/GTIN 7291075369816
    Številka proizvajalca 5607188
    L-število L24290 216

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 37 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,9 mm, korak navoja (TP) 3,175 mm, navoj na palec (TPI) 8 Niti/″.

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 37 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 11,9 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 3.175 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
    • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico