P290 ACCT 1806PDR-HL IC830 Enostranska obračalna rezilna ploščica z 2 glavnima reziloma širin 12 in 18 mm

Št. art.: 5606944
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLSHRED P290 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606944
    EAN/GTIN 7291075308372
    Številka proizvajalca 5606944
    L-število L23910 754

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 19,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10,75 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 18 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,4 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 10,75 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico