P290 SM D063-05-71-27-18 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110783
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLSHRED P290 LINE
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110783
    EAN/GTIN 7291075308488
    Številka proizvajalca 3110783
    L-število L23980 664

    Opis

    Opis:

    Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 55 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 20, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 71 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 100 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 55 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 20
    • Dolžina reza maks (APMX) 71 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 5
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico