ADKT 1505R8T-FF IC808 Obračalna rezalna ploščica za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 5606909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606909
    EAN/GTIN 7291075241761
    Številka proizvajalca 5606909
    L-število L23910 709

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,9 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,9 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 9,9 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,8 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico