S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC810 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5606864
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 865 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606864
EAN/GTIN 7291075277579
Številka proizvajalca 5606864
L-število L23910 661

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, premer notranjega kroga (IC) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer Incircle (IC) 13 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 865 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico