S865 FSN D100-12-32-R13 65° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105734
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 865 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105734
EAN/GTIN 7291075277487
Številka proizvajalca 3105734
L-število L23980 1060

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 109,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 109,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 109,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 865 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico