S865 FSN D125-16-40-R13 65° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 865 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105736
EAN/GTIN 7291075277500
Številka proizvajalca 3105736
L-število L23980 1061

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 134,7 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 134,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 134,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 865 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.