3M AXKT 1304PDR IC808 Obračalne rezalne ploščice za zahtevnejše raziglenje

Št. art.: 5606607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606607
EAN/GTIN 7291075113358
Številka proizvajalca 5606607
L-število L23910 291

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,55 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 12,85 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,55 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico