MM HT100N07R0.5-2T06 IC903 Zamenljive, torusne VHM-rezkalne glave z 2 reziloma

Št. art.: 5606429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606429
EAN/GTIN 7291075165845
Številka proizvajalca 5606429
L-število L24060 612

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm, lastnosti vmesnika T06, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,9 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 17,85 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 17,85 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 95 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico