HM90 APKT 1003PDR IC810 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5606395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606395
EAN/GTIN 7291075126136
Številka proizvajalca 5606395
L-število L23910 1095

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,45 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,53 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,26 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,45 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,53 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,76 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.