Plošče za grobo brušenje Basic* „2 v 1“ 178X6 mm

Št. art.: 560600 178X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,08 € / kos
  • od 10 kos
    3,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A30-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Debelina plošče 6 mm
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560600 178X6
EAN/GTIN 9003172228631
Številka proizvajalca 222863

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne plošče za grobo brušenje površin in robov za INOX in jeklo.
Specifikacija: A30Q-BF.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico