{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 6 mm | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560600 125X6 | |
EAN/GTIN | 9003172228600 | |
Številka proizvajalca | 222860 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plošče za grobo brušenje Basic* „2 v 1“ 125X6 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.266 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15.166 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
priporočen nastavni kot | 20-30 | 20-30 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 | 12.200 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
⌀ plošče | 125 | 125 |
Specifikacija | A30-BF | A30Q-BF |