{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 6 mm | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560600 115X6 | |
EAN/GTIN | 9009012228588 | |
Številka proizvajalca | 222858 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošče za grobo brušenje Basic* „2 v 1“, ⌀ plošče × širina plošče: 115X6mm
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.556 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
Debelina plošče | 6 mm | 6 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje | Plošče za grobo brušenje |