ONHU 0806AN-N-W IC4100 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice za čelno rezkanje

Št. art.: 5605531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija 16MILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605531
    EAN/GTIN 7291075214604
    Številka proizvajalca 5605531
    L-število L23910 86

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, debelina rezalne plošče (S) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Smer (ROKA) 2 desno / 2 levo
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico