HCR D.75-QP IC928 Rezalni vložki za profilno rezkanje

Št. art.: 5605324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605324
EAN/GTIN 7291075193855
Številka proizvajalca 5605324
L-število L23970 108

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,615 ″, Insert Debelina (s) 0,183″

Lastnosti:

  • Radij vogala (RE): 3/8″
  • Največja globina reza (APMX): 0,615″
  • Debelina ploščice (s): 0,183″
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,008 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
  • Število rezalnih robov: 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico