MM HDF160-090-2T08 IC908 Rezkalne glave z 2 reziloma za posnemanje roba (sprednja in zadnja stran)

Št. art.: 5605165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605165
EAN/GTIN 7291075218855
Številka proizvajalca 5605165
L-število L24060 711

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm, lastnosti vmesnika T08, premer rezalnih robov (DC) 15,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 21,95 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 15,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 21,95 mm
  • Kot profila (PRFA) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico