HBR D.75-QF IC328 Sferični rezalni vložki za profilno rezkanje za grobe in predhodne končne obdelave

Št. art.: 5605023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605023
    EAN/GTIN 7291075193671
    Številka proizvajalca 5605023
    L-število L23970 94

    Opis

    Opis:

    Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,528 ″, Insert Debelina (s) 0,183″

    Lastnosti:

    • Radij vogala (RE): 3/8″
    • Največja globina reza (APMX): 0,528″
    • Debelina ploščice (s): 0,183″
    • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,008 ″/zob
    • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
    • Število rezalnih robov: 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico