HP ADKT 190616PDTR IC328 Obračalne rezalne ploščice z rezalnim robom dolžine 19 mm za splošno uporabo

Št. art.: 5604928
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604928
EAN/GTIN 7291075212204
Številka proizvajalca 5604928
L-število L23910 1025

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18,1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,87 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18,1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,87 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.