HP E90AT-D25-2-W25-19 90° stebelni rezkar za HP AD.. 1906.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103813
EAN/GTIN 7291075212310
Številka proizvajalca 3103813
L-število L23980 2984

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer držala orodja, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm, držalo Weldon, držalo Weldon, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 18,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) HP ADCR 190604 PDFR-P.
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 14 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico