HP F90AT D3.00-6-1.00-19 90° rezkar za plano rezkanje za HP AD.. 1906... obračalne rezalne ploščice z dolgim rezalnim robom

Št. art.: 3104329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104329
EAN/GTIN 7291075212372
Številka proizvajalca 3104329
L-število L23980 2007

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,33 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,713″
  • Premer pesta (DHUB): 2,33″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ADKT 190608 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico