ONHU 0806AN-N-W IC910 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice za čelno rezkanje

Št. art.: 5604739
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604739
EAN/GTIN 7291075214581
Številka proizvajalca 5604739
L-število L23910 1255

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, debelina rezalne plošče (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (ROKA) 2 desno / 2 levo
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico