MM HT.625N31R187-2T10 IC908 Zamenljive torične rezkalne glave iz trdega karbida z 2 utori

Št. art.: 5604622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604622
EAN/GTIN 7291075165746
Številka proizvajalca 5604622
L-število L24060 783

Opis

Opis:

  • Modularne rezkalne glave
  • Rotirni premer, na strani stroja (DCONMS): 0,6″
  • Vmesni elementi T10
  • Premer rezalnega roba (DC): 5/8″
  • Maks. dolžina rezalnega roba (APMX): 0,31″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Kotlična dolžina (OAL): 1,258″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.6″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T10
  • Polmer vogala (RE): 0.19″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.31″
  • Število zarez (NOF): 2
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.795″
  • Celotna dolžina (OAL): 1.258″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 97 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico