HP ANKT 0702 PN-R IC910 Obračalne rezalne ploščice s spiralno oblikovanim rezalnim robom dolžine 7 mm in različnimi radiji za splošne vrste uporabe

Št. art.: 5604589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604589
EAN/GTIN 7291075203011
Številka proizvajalca 5604589
L-število L23910 1024

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 7,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse