FF WOMT 060212T-M IC928 Obračalne rezalne ploščice s pozitivno geometrijo reza za zelo visoke vrednosti podajanja do 3,5 mm pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5604585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FEEDMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604585
    EAN/GTIN 7291075162462
    Številka proizvajalca 5604585
    L-število L23970 494

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,7 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
    • Premer rezalnega telesa (INSBD) 5,6 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,7 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,7 mm/zob
    • Število rezalnih robov 3

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico