FF EW D1.25-4.0-W1.0-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103449
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103449
EAN/GTIN 7291075162196
Številka proizvajalca 3103449
L-število L23980 1540

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,7″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 6,76″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 4 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,7″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,7″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Dolžina glave (levo): 4,12″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL): 6,76″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 4 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
  • Navor (TQ): 17,7 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico