HCC D.75-R.125-QF IC908 Rezalni vložki z 2 rezalnima robovoma (popolnoma učinkovitima) za grobe in polovično končne postopke ter rezkanje vogalov in ramen

Št. art.: 5604435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604435
EAN/GTIN 7291075193541
Številka proizvajalca 5604435
L-število L23970 136

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,504 ″, debelina ploščice (s) 0,183″, Insert Širina (W1) 3/4″

Lastnosti:

  • Radij vogala (RE): 1/8″
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le): 0,504″
  • Največja globina reza (APMX): 0,504″
  • Vstavljeni kot (EPSR): 90 stopinj
  • Debelina ploščice (s): 0,183″
  • Širina ploščice (W1): 3/4″
  • Število rezalnih robov: 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico