HCC D.75-R.063-QF IC908 Rezalni vložki z 2 rezalnima robovoma (popolnoma učinkovitima) za grobe in polovično končne postopke ter rezkanje vogalov in ramen

Št. art.: 5604434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604434
    EAN/GTIN 7291075193534
    Številka proizvajalca 5604434
    L-število L23970 135

    Opis

    Opis:

    Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 0,504 ″, debelina ploščice (s) 0,183″, Insert Širina (W1) 3/4″

    Lastnosti:

    • Radij vogala (RE): 0,063″
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le): 0,504″
    • Največja globina reza (APMX): 0,504″
    • Vstavljeni kot (EPSR): 90 stopinj
    • Debelina ploščice (s): 0,183″
    • Širina ploščice (W1): 3/4″
    • Število rezalnih robov: 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico