LNET 124808-TN-MM IC928 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za globoke in dolge utore

Št. art.: 5604018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604018
EAN/GTIN 7291075222449
Številka proizvajalca 5604018
L-število L23910 578

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,52 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,7 mm

Lastnosti:

  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico