HM90 ADCR 1505PDFR-P IC08 Obodno brušena obračalna ploščica z visoko pozitivno, polirano površino odrezka za obdelavo aluminija in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 5602967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602967
EAN/GTIN 7291075174670
Številka proizvajalca 5602967
L-število L23910 204

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12 mm, dolžina ploščic (INSL) 16,3 mm, debelina ploščic (s) 6,9 mm, širina ploščic (W1) 9,55 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,55 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico