3M AXKT 1304PDR-MM IC910 Obračalne rezalne ploščice za zahtevnejše raziglenje

Št. art.: 5602542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILL2000
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5602542
    EAN/GTIN 7291075113297
    Številka proizvajalca 5602542
    L-število L23910 1257

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,55 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8,4 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 12,85 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,12 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,55 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 8,4 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,22 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico