ADKT 1505PDR-HM IC910 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za splošne vrste uporabe

Št. art.: 5601900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5601900
EAN/GTIN 7291075038460
Številka proizvajalca 5601900
L-število L23910 784

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,65 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,64 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,57 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,75 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,65 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,64 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,57 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico