• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

ADKT 1505PDTR-76 IC520M Obračalna rezalna ploščica z 2 vijačno oblikovanima rezalnima robovoma in rebri na površini odrezka za prekinjen rez (končno sintrano)

Št. art.: 5601274
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5601274
EAN/GTIN 7291075038491
Številka proizvajalca 5601274
L-število L23910 636

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,63 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,54 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,75 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,63 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,54 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico