SPKR 1203EDTR-HS IC520M Visoko pozitivna rezalna ploščica s segmentnimi rezalnimi robovi za ločevanje odrezkov

Št. art.: 5600844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOSHRED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600844
EAN/GTIN 7291075073591
Številka proizvajalca 5600844
L-število L24170 8

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja