F75 D100-07-32-M 75° rezkar za plano rezkanje za SPKN/SPKR 1203.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323019
EAN/GTIN 7291075409406
Številka proizvajalca 3323019
L-število L23980 920

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 105,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 105,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 105,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 78 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 75 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico