F75 D125-08-40-M 75° rezkar za plano rezkanje za SPKN/SPKR 1203.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323020
    EAN/GTIN 7291075409413
    Številka proizvajalca 3323020
    L-število L23980 929

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 130,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 125 mm
    • Premer (DC/DCX) 130,7 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 130,7 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 92 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SPKN 1203EDTR
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 75 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico