AOMT 060204-45DT IC908 Obračalne rezalne ploščice Fas

Št. art.: 5590852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5590852
EAN/GTIN 7291075170269
Številka proizvajalca 5590852
L-število L24160 11

Opis

Opis:

Svedri, dolžina rezalnega roba (L) 5,66 mm, zaprti kotni vložek (EPSR) 45,5 stopinj, debelina rezalnega vložka (s) 1,96 mm, širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega roba (L) 5,66 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 45,5 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,96 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico